曜日別特売
CG1RA40-265Z 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163643

丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)265
265
110
225
170
13
70
85
46
55
60
80
115
120
130
105
140
40
65
27
25
165
10
15
32
45
155
160
90
95
175
185
20
230
180
190
195
135
30
103
215
240
290
193
280
256
300
チューブ内径(Φmm)40
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
形式(A) エアクッション
内容量1個注文コード49163643品番CG1RA40-265Z
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしストローク(mm)265ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする