CDG1KLN20-30Z 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC 49166425

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30クッション(N) ラバークッション注文コード49166425品番CDG1KLN20-30Z
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする