シャープ
シャープ フォトインタラプタ スルーホール実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
注文コード
49173189
品番
GP1A58HRJ00F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力デバイス:フォトインタラプタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:0.1μs 、 標準降下時間:0.05μs 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:5 、 寸法:13.7 x 5.2 x 10mm 、 高さ:10mm 、 長さ:13.7mm 、 動作温度 Max:-25℃ 、 動作温度 Min:+85℃ 、 スロット幅:5.2mm 、 幅:5mm 、 動作温度レンジ:-25 → +85℃