GP2A210LCSJF シャープ 光センサ(反射型) シャープ 49173329

シャープ 光センサ(反射型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ピークセンサー距離:15 (Detection) mm, 70 (Non-Detection) mm 、 出力デバイス:フォトインタラプタ 、 実装タイプ:表面実装 、 寸法:39.8 x 9 x 8.65mm 、 高さ:8.65mm 、 長さ:39.8mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-10℃ 、 幅:9mm 、 動作温度レンジ:-10 → +70℃注文コード49173329品番GP2A210LCSJF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様ピークセンサー距離:15 (Detection) mm, 70 (Non-Detection) mm 、 出力デバイス:フォトインタラプタ 、 実装タイプ:表面実装 、 寸法:39.8 x 9 x 8.65mm 、 高さ:8.65mm 、 長さ:39.8mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-10℃ 、 幅:9mm 、 動作温度レンジ:-10 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする