曜日別特売
CM2KE20-25Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49173748

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25クッション(-) ラバークッション(標準)注文コード49173748品番CM2KE20-25Z
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ揺動受け金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする