曜日別特売
CJ2RKA10-25Z 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ SMC 49177503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2RKA10-25Z 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ SMC 49177503
CJ2RKA10-25Z 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ SMC 49177503

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)10
内容量1個注文コード49177503品番CJ2RKA10-25Z
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする