曜日別特売
CDG1WFA32-65Z CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49177957

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)65クッション(A) エアクッション注文コード49177957品番CDG1WFA32-65Z
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)65クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする