曜日別特売
NO.2500-50 ステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARD 49184862

NO.2500-50 ステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARD 49184862
NO.2500-50 ステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARD 49184862

ステンロック ツル長 同一鍵

(1件のレビュー)
寸法A(mm)7.2
寸法B(mm)110
内容量1個注文コード49184862品番NO.2500-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。

ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)寸法A(mm)7.2寸法F(mm)14寸法D(mm)48寸法E(mm)36.8寸法B(mm)110寸法C(mm)25.4呼称50材質(ツル)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49184817
2018-05-28
用途: 作業用
有限会社大三島エスアール

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする