CDJ2D16-150TZ-B 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191065

 

CDJ2D16-150TZ-B 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191065
CDJ2D16-150TZ-B 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191065

標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式(T) 単動引込み注文コード49191065品番CDJ2D16-150TZ-B
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式(T) 単動引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする