曜日別特売
CDJ2D16-30SZ-M9B-A 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDJ2D16-30SZ-M9B-A 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191512
CDJ2D16-30SZ-M9B-A 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191512

標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個作動方式(S) 単動押出し注文コード49191512品番CDJ2D16-30SZ-M9B-A
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式(S) 単動押出しヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線長さ(mm)(-)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする