内容量1個仕様最大データレート:150Mbps 、 パッケージタイプ:SOIC 、 最大順方向電圧:5.5V 、 最大入力電流:9.2 mA 、 絶縁電圧:3.75 kV 、 立ち上がり時間:4ns 、 ピン数:16 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:9.9mm 、 奥行き:1.25mm 、 幅:3.9mm 、 Si865xシリーズ5チャンネルデジタルアイソレータ. 独自の静電容量型絶縁技術に基づくSi865xシリーズの5チャンネルデジタルアイソレータは、長いライフサイクルにわたって低伝搬遅延、低スキュー、低放射、高ノイズ耐性及び高信頼性を実現します。注文コード49192877品番Si8651BD-B-IS