曜日別特売
CDG1BA20-370Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20 SMC 49192903

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) M5×0.8注文コード49192903品番CDG1BA20-370Z
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)370クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする