曜日別特売
ZGRP7/8 BK008 スパイラルラップ Alpha Wire ポリエチレンテレフタレート (PET) 黒 ALPHA 49199886

スパイラルラップ Alpha Wire ポリエチレンテレフタレート (PET) 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(7m)仕様最小ケーブル径:38.1mm 、 最大ケーブル径:53.975mm 、 色:黒 、 内径:38.1mm 、 材質:PET 、 最大バンドル直径:53.975mm 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 壁厚さ:0.635mm 、 長さ:7m 、 ほつれ防止のため、切断にはホットナイフを使用してください。. ヘビ革ケーブルラップ. Alpha Wireのヘビ革ケーブルラップは、火炎、化学薬品、摩耗に対する保護を強化しながら、優れた柔軟性と伸張強度を提供します。 この製品には、マジックテープ、ワイヤ、ケーブルアセンブリ、ワイヤハーネスなどいつでも利用できる多くのコンテンツが用意されています。また、ケーブルラップ内でケーブルの分岐がいくつ発生しても簡単に開閉できます。 優れた耐久性を持ち、-70 ℃から125 ℃までのどんな環境でも、最大10000回まで繰り返して使うことができます。注文コード49199886品番ZGRP7/8 BK008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様最小ケーブル径:38.1mm 、 最大ケーブル径:53.975mm 、 色:黒 、 内径:38.1mm 、 材質:PET 、 最大バンドル直径:53.975mm 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 壁厚さ:0.635mm 、 長さ:7m 、 ほつれ防止のため、切断にはホットナイフを使用してください。. ヘビ革ケーブルラップ. Alpha Wireのヘビ革ケーブルラップは、火炎、化学薬品、摩耗に対する保護を強化しながら、優れた柔軟性と伸張強度を提供します。 この製品には、マジックテープ、ワイヤ、ケーブルアセンブリ、ワイヤハーネスなどいつでも利用できる多くのコンテンツが用意されています。また、ケーブルラップ内でケーブルの分岐がいくつ発生しても簡単に開閉できます。 優れた耐久性を持ち、-70 ℃から125 ℃までのどんな環境でも、最大10000回まで繰り返して使うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする