内容量1リール(7m)仕様最小ケーブル径:19.05mm 、 最大ケーブル径:25.4mm 、 色:黒 、 内径:19.05mm 、 材質:PET 、 最大バンドル直径:25.4mm 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 壁厚さ:0.635mm 、 長さ:7m 、 ほつれ防止のため、切断にはホットナイフを使用してください。. ヘビ革ケーブルラップ. Alpha Wireのヘビ革ケーブルラップは、火炎、化学薬品、摩耗に対する保護を強化しながら、優れた柔軟性と伸張強度を提供します。 この製品には、マジックテープ、ワイヤ、ケーブルアセンブリ、ワイヤハーネスなどいつでも利用できる多くのコンテンツが用意されています。また、ケーブルラップ内でケーブルの分岐がいくつ発生しても簡単に開閉できます。 優れた耐久性を持ち、-70 ℃から125 ℃までのどんな環境でも、最大10000回まで繰り返して使うことができます。注文コード49199895品番ZGRP7/8 BK008