曜日別特売
SBPA1.5 スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 49199956

スパイラルラップ HellermannTyton

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(30m)仕様最小ケーブル径:1.5mm 、 最大ケーブル径:8mm 、 色:ナチュラル 、 内径:1.5mm 、 材質:PA 6 、 最大バンドル直径:8mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+130℃ 、 壁厚さ:0.4mm 、 長さ:30m 、 Spiral Wrapping SBPA. For added strength and protection against abrasion compared to standard wrapping Use for organising and protecting cables and hoses Spiral structure enables it to be applied to cables or hoses in situ Cables can branch out at any point and in any direction注文コード49199956品番SBPA1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様最小ケーブル径:1.5mm 、 最大ケーブル径:8mm 、 色:ナチュラル 、 内径:1.5mm 、 材質:PA 6 、 最大バンドル直径:8mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+130℃ 、 壁厚さ:0.4mm 、 長さ:30m 、 Spiral Wrapping SBPA. For added strength and protection against abrasion compared to standard wrapping Use for organising and protecting cables and hoses Spiral structure enables it to be applied to cables or hoses in situ Cables can branch out at any point and in any directionRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49199938
2023-08-03
用途: 仕事で、現場で使用。
門田電機製造業

値段も手頃でいい。今までコルゲートチューブを指先で押し込んでいたので、使用すると楽になりました。

対象商品 : 49199938
2022-09-11
用途: 161-60001 車オーディオ接続
野田山堂サービス業

コルゲートチューブの10mm、7.5mmはこれしかつかえない。カメダデンキの小さい型番の治具は10mmでも使用出来ない。大きす1.25sq単線など細い電線とチューブではこれが向いている。20M通すのに無いと効率悪かった。施工途中に見つけて使用して苦労が減った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする