RS PRO
スパイラルラップ RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(10m)
1リール(10m)
1リール(5m)
1リール(30m)
1リール(3m)
色
黒
ナチュラル
黒
材質
ナイロン
ナイロン
PA 6
ポリエチレン
内径(Φmm)
13.4
10.6
3.6
13.4
25
20
10.3
3.3
2
6.5
13
全27種類を一覧で見る
内容量
1リール(10m)
注文コード
49200796
品番
811-7709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:15mm●色:黒●内径:13.4mm●材質:ナイロン●壁厚さ:0.8mm●長さ:10m●ナイロンスパイラルラップ. 結束 / 固定用のナイロンスパイラルラップです。 スパイラルラップには10 mロールを用意. 黒又はナチュラルカラー 長さ: 10 m 材質: ナイロン
材質
ナイロン
色
黒
長さ(m)
10
内径(Φmm)
13.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ケーブル径(Φmm)
12
最大ケーブル径(Φmm)
15