曜日別特売
08190001018 スパイラルラップ SES SES 49201015

スパイラルラップ SES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(50m)仕様色:ナチュラル 、 内径:1.5mm 、 材質:PE 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 長さ:50m 、 Twisted sleeves. Twisted sleeves make it extremely easy to create wire strands. Features and Benefits. ; Ensure electrical and mechanical protection.注文コード49201015品番08190001018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様色:ナチュラル 、 内径:1.5mm 、 材質:PE 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 長さ:50m 、 Twisted sleeves. Twisted sleeves make it extremely easy to create wire strands. Features and Benefits. ; Ensure electrical and mechanical protection.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする