D4825K ソリッドステートリレー 1 Sensata / Crydom 49207376

ソリッドステートリレー 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数1最大負荷電流(A)25注文コード49207376品番D4825K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 寸法: H 22.9×D 58.4×W 45.7 mm寸法(mm)44.5×57.3×26.4極数1シリーズ1漏れ電流(mA)-最大負荷電流(A)25スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE動作温度範囲(℃)-ターミナルタイプネジ、サドルクランプ最小負荷電流(A)0.15rms最大ターンオン時間1/2cycle出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)8絶縁電圧(Vrms)4000最小電圧制御(V)4dc最大電圧制御(V)32dc最大負荷電圧(V)530rms最小負荷電圧(V)48rms
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする