曜日別特売
CC2450W3U ソリッドステートリレー Evolution Sensata / Crydom 49207708

ソリッドステートリレー Evolution

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様最小負荷電流:0.15 A rms 、 最大負荷電流:50 A rms 、 シリーズ:Evolution 、 最小負荷電圧:24 V ac 、 最大負荷電圧:280 V rms 、 最小電圧制御:4 V dc 、 最大電圧制御:32 V 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 最大ターンオン時間:1/2サイクル 、 寸法:58.42 x 45.72 x 36.2mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 Panel Mount - Evolution Dual Series. 25A and 50A output rating per channel @ 40℃ 120 / 240 and 480 Vac operating voltage Input status LED indicator for each channel Available with IP20 "Touch Safe" covers Available with 'A' channel at top and 'B' channel at bottom or 'A' channel on left and 'B' channel on right注文コード49207708品番CC2450W3U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最小負荷電流:0.15 A rms 、 最大負荷電流:50 A rms 、 シリーズ:Evolution 、 最小負荷電圧:24 V ac 、 最大負荷電圧:280 V rms 、 最小電圧制御:4 V dc 、 最大電圧制御:32 V 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 最大ターンオン時間:1/2サイクル 、 寸法:58.42 x 45.72 x 36.2mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 Panel Mount - Evolution Dual Series. 25A and 50A output rating per channel @ 40℃ 120 / 240 and 480 Vac operating voltage Input status LED indicator for each channel Available with IP20 "Touch Safe" covers Available with 'A' channel at top and 'B' channel at bottom or 'A' channel on left and 'B' channel on right
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする