Kudom
ソリッドステートリレー KSI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
最大負荷電流:40 A●シリーズ:KSI●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ランダムオン●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR, TRIAC●最大ターンオン時間:1 ms●寸法:58.4 x 45.7 x 20.5mm●リレータイプ:単相
注文コード
49207909
品番
KSI240D40R-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大負荷電流:40 A●シリーズ:KSI●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ランダムオン●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR, TRIAC●最大ターンオン時間:1 ms●寸法:58.4 x 45.7 x 20.5mm●リレータイプ:単相
RoHS指令(10物質対応)
対応