内容量1個仕様最大負荷電流:20 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:530 Vrms●最小電圧制御:90 V ac●最大電圧制御:280 V ac●接点構成:SP●ターミナルタイプ:ネジ●寸法:93.2 x 22.5 x 116.5mm●特殊機能:LEDインジケータ●RS Pro SD20 DINレールスリムSSR. RS ProのSD20シリーズソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 幅22.5 mmのスリムなパッケージで、幅広い入力及び出力オプションを取り揃えています。. 特長と利点:. 最大負荷電流: 20 A 出力電圧: 48 → 530 V ac 一体型ヒートシンク 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御 IP20接触保護ハウジング注文コード49209397品番121-3890