922-5062 ソリッドステートリレー, SPNO RS PRO RS PRO 49210919

ソリッドステートリレー, SPNO RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様最小負荷電流:0.4 A●最大負荷電流:75 A rms●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:480 V ac●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:サイリスタ●最大ターンオン時間:0.1 ms●寸法:57.2 x 44.5 x 23mm●電圧制御範囲:3 → 32 V dc●RS Pro WGシリーズDC入力ランダムスイッチングSSR. RS ProのWGシリーズランダムスイッチングソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 電気モータや電気バルブなどの誘導負荷、及びヒータや電球などの抵抗負荷向けです。. ランダムスイッチング ホッケーパックハウジング パネル取り付け AC負荷 DC入力注文コード49210919品番922-5062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最小負荷電流:0.4 A●最大負荷電流:75 A rms●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:480 V ac●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:サイリスタ●最大ターンオン時間:0.1 ms●寸法:57.2 x 44.5 x 23mm●電圧制御範囲:3 → 32 V dc●RS Pro WGシリーズDC入力ランダムスイッチングSSR. RS ProのWGシリーズランダムスイッチングソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 電気モータや電気バルブなどの誘導負荷、及びヒータや電球などの抵抗負荷向けです。. ランダムスイッチング ホッケーパックハウジング パネル取り付け AC負荷 DC入力RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする