曜日別特売
AD1020W27 ダウンライト(傾斜・ハイパワータイプ) コイズミ(小泉成器) 49212407

ダウンライト(傾斜・ハイパワータイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)2700
内容量1個注文コード49212407品番AD1020W27
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
消費電力(W)14.5埋込穴(Φmm)125仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)材質本体:アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装質量(kg)0.8取付高(mm)必要高:89色温度(K)2700幅(Φmm)135光源寿命40000時間LED一体型取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)3グリーン購入法適合照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82埋込高(mm)88
注意
※リニューアルプレート併用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする