SMC
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
88
作動方式
複動片ロッド
注文コード
49213036
品番
CDG1BN25-88Z
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・オートスイッチ種類
など
285
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
88
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード