曜日別特売
CDG1BN25-175Z-A93S 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25 SMC 49213334

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード49213334品番CDG1BN25-175Z-A93S
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする