曜日別特売
AR48689L LED誘導灯(誘導音付き点滅形) コイズミ(小泉成器) 49215015

LED誘導灯(誘導音付き点滅形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)4.7
消費電力(W)4.9
内容量1個注文コード49215015品番AR48689L
参考基準価格(税別)¥193,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
用途100V専用タイプ消費電力(W)4.9仕様LED一体型、非調光材質鋼(白色塗装)幅(mm)480質量(kg)4.7容量蓄電池容量20分高さ(mm)260出幅(mm)81
注意
※天井吊下げ使用する場合は別売パーツをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする