コイズミ(小泉成器)
和風シーリングライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色温度(K)
5000
2700
5000
消費電力(W)
35.1
35.1
31
25.8
高さ(mm)
133
134
133
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49215103
品番
AH48774L
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
35.1
材質
枠:白木、セード:アクリル(乳白色)
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
133
色温度(K)
5000
仕様
LED一体型、~8畳、調光タイプ、電気工事不要タイプ、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型(AE44068E別売)
長さ(mm)
556
幅(mm)
556
点灯方式
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82