曜日別特売
AH48778L 和風シーリングライト コイズミ(小泉成器) 49215146

和風シーリングライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)25.8
高さ(mm)133
内容量1個注文コード49215146品番AH48778L
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
消費電力(W)25.8材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色)質量(kg)2.5高さ(mm)133色温度(K)5000仕様LED一体型、~4.5畳、調光タイプ、電気工事不要タイプ、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型(AE44068E別売)長さ(mm)556幅(mm)556点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする