曜日別特売
AP48715L 小型ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 49215706

小型ペンダントライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個高さ(mm)219注文コード49215706品番AP48715L
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
消費電力(W)2.5仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可、調光器併用不可材質本体:鋼(アイアン風塗装アンティーク仕上)、セード:ガラス(透明)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.8直径(Φmm)138高さ(mm)219ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする