コイズミ(小泉成器)
小型ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
高さ(mm)
238
注文コード
49215724
品番
AP48717L
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
2.5
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可、調光器併用不可
材質
本体:鋼(シルバー塗装アンティーク仕上)、セード:ガラス(透明)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
238
ランプ
LED電球2.5W(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
80