コイズミ(小泉成器)
小型ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
177
長さ(mm)
1300~550
注文コード
49217115
品番
AP49029L
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・高さ・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
2.5
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、調光器併用不可
材質
セメント
長さ(mm)
1300~550
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
95
高さ(mm)
177
ランプ
LED電球2.5W(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
80