コイズミ(小泉成器)
小型ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
180
長さ(mm)
1300~600
注文コード
49217124
品番
AP49030L
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・高さ・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
2.5
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、プラグタイプ、電気工事不要タイプ、傾斜天井使用不可、高さ調節可能型、調光器併用不可
材質
アルミ(しんちゅう古美色メッキ)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
64
高さ(mm)
180
ランプ
LED電球2.5W(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
80