曜日別特売
AP49033L 小型ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 49217158

小型ペンダントライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個質量(kg)0.4高さ(mm)190長さ(mm)1300~600注文コード49217158品番AP49033L
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
消費電力(W)2.5仕様LEDランプ交換可能型、非調光、プラグタイプ、電気工事不要タイプ、傾斜天井使用不可、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、調光器併用不可材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.4直径(Φmm)95高さ(mm)190ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする