曜日別特売
AE49044E エクステリア用間接照明 コイズミ(小泉成器) 49217264

エクステリア用間接照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード49217264品番AE49044E
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途AU49039L~AU49042L専用材質ステンレス幅(mm)52質量(kg)0.2高さ(mm)133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする