Rigid 間接照明

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49218104 品番 AL92000L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)11.7(DC24V入力時) 長さ(mm)1195 色温度(K)2700 仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E) 材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色) 幅(mm)6.5 高さ(mm)9 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)5 調光の可否
注意
※マグネットで天井や高所に取り付けないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする