曜日別特売
AL92019L Rigid 間接照明 コイズミ(小泉成器) 49218296

Rigid 間接照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)102
色温度(K)4000
消費電力(W)0.9(DC24V入力時)
内容量1個注文コード49218296品番AL92019L
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
定格電圧(V)DC24消費電力(W)0.9(DC24V入力時)長さ(mm)102色温度(K)4000仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)幅(mm)6.5高さ(mm)9LED一体型LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)5調光の可否
注意
※マグネットで天井や高所に取り付けないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする