コイズミ(小泉成器)
小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色温度(K)
2700
2700
3500
高さ(mm)
150
150
154
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49219784
品番
AH50215L
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.2
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可
材質
ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
150
ランプ
LED電球4.2W(E17)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
84