AH50216L 小型シーリングライト コイズミ(小泉成器) 49219793

小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色温度(K)3500
高さ(mm)150
内容量1個注文コード49219793品番AH50216L
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
消費電力(W)4.2仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)120高さ(mm)150ランプLED電球4.2W(E17)色温度(K)3500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする