コイズミ(小泉成器)
小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
3500
2700
3500
高さ(mm)
154
150
154
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49219845
品番
AH50221L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
消費電力(W)
4.2
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可
材質
プラスチック(白色)
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
154
ランプ
LED電球4.2W(E17)
色温度(K)
3500
幅(Φmm)
120
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80