コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、飾:プラスチック(ペールグリーン)
注文コード
49219985
品番
AP50276
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、調光器併用不可
材質
本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、飾:プラスチック(ペールグリーン)
長さ(mm)
1300~550
質量(kg)
2.3
直径(Φmm)
537
高さ(mm)
244
ランプ
LEDボール電球60形相当(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83