コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
LED一体型、非調光、フランジタイプ、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)、調光器併用不可
材質
上セード:ブナ(マット仕上)、下セード:ウッディブラウン色マット仕上
注文コード
49220046
品番
AP50283
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.8
仕様
LED一体型、非調光、フランジタイプ、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)、調光器併用不可
材質
上セード:ブナ(マット仕上)、下セード:ウッディブラウン色マット仕上
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
80
ランプ
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83