曜日別特売
AP50284 ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 49220055

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様LED一体型、非調光、フランジタイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)、調光器併用不可材質上セード:ブナ(マット仕上)、下セード:ウォールナットマット仕上注文コード49220055品番AP50284
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
消費電力(W)5.8仕様LED一体型、非調光、フランジタイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)、調光器併用不可材質上セード:ブナ(マット仕上)、下セード:ウォールナットマット仕上長さ(mm)1300~600質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)80ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする