コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
消費電力(W)
32
32
24.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49220089
品番
AP50287
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
32
仕様
LED一体型、~8畳、段調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、調光器併用不可
材質
セード:スチロール(乳白色)、飾:プラスチック(クロム)
長さ(mm)
547~267
質量(kg)
1.5
直径(Φmm)
538
高さ(mm)
147
ランプ
LED
色温度(K)
5000
点灯方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80