曜日別特売
AP50288 ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 49220098

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)24.2
内容量1個注文コード49220098品番AP50288
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
消費電力(W)24.2仕様LED一体型、~6畳、段調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、調光器併用不可材質セード:スチロール(乳白色)、飾:プラスチック(クロム)長さ(mm)547~267質量(kg)1.5直径(Φmm)538高さ(mm)147ランプLED色温度(K)5000点灯方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする