コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
32
32
24.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49220116
品番
AP50290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
消費電力(W)
32
仕様
LED一体型、~6畳、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、調光器併用不可
材質
セード:布(白色)、下面セード:アクリル(乳白色)、飾:木製(ナチュラルウッド色)
全長(mm)
1045~765
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
220
ランプ
LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
450
光源寿命
40000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80