曜日別特売
AP50293 和風ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 49220143

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49220143品番AP50293
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000
消費電力(W)40.7仕様LED一体型、~12畳、段調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、取付には吊具を使用、下面セードのみ a-クリーン、調光器併用不可材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)623~473幅(mm)□645質量(kg)4.7高さ(mm)238ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする