曜日別特売
AP50297 和風ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 49220186

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)24.2
内容量1個注文コード49220186品番AP50297
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
消費電力(W)24.2仕様LED一体型、~6畳、段調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、取付には吊具を使用、下面セードのみ a-クリーン、調光器併用不可材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)600~300幅(mm)□598質量(kg)3.6高さ(mm)157ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする