コイズミ(小泉成器)
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
消費電力(W)
40.7
32
24.2
40.7
材質
枠:白木、セード:強化和紙
枠:白木、セード:強化和紙
枠:白木、セード:強化和紙
枠:プラスチック(白木色)、内セード:強化和紙
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49220247
品番
AP50310
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
40.7
材質
枠:白木、セード:強化和紙
長さ(mm)
632~252
幅(mm)
□504
質量(kg)
2.1
仕様
LED一体型、~12畳、段調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016)、調光器併用不可
高さ(mm)
178
ランプ
LED(LED保安灯付)
色温度(K)
5000
点灯方式
順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80