曜日別特売
AP50312 和風ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 49220265

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)24.2
材質枠:白木、セード:強化和紙
枠:白木、セード:強化和紙
枠:プラスチック(白木色)、内セード:強化和紙
内容量1個注文コード49220265品番AP50312
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
消費電力(W)24.2材質枠:白木、セード:強化和紙長さ(mm)632~252幅(mm)□504質量(kg)1.8仕様LED一体型、~6畳、段調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016)、調光器併用不可高さ(mm)178ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする