曜日別特売
AP50307 和風ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 49220317

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)40.7
内容量1個注文コード49220317品番AP50307
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
消費電力(W)40.7仕様LED一体型、~12畳、段調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016)、調光器併用不可材質枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾長さ(mm)634~254幅(mm)□516質量(kg)2.3高さ(mm)180ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする